Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/389/a010389r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/389/a010389r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820010981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736322S10001
EAN/GTIN:
     4025314218657
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schubladenschrank Acurado als Karteischrank. Je Bahn 2 verstellbare Pendelbleche, langlebige Teleskopschienen. Zentralverschluss mit Wechselzylinder, matt vernickelt. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
553 x 1.357 x 590 mm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5 quer
Anzahl Schubladen:
6 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
50
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Anzahl der Bahnen:
2-bahnig
Form des Griffes:
Griffleiste
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. weißen Etiketten
Gewicht:
80,13
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteischrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 544,97*
€ 638,75*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 564,70*
€ 646,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,21*
€ 661,21*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,03*
€ 681,44*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 657,77*
€ 756,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,27*
€ 899,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,54*
€ 889,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.