Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Multi M 560x950-1.200x800mm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810007479
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810007479
EAN/GTIN:
     4003969046887
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Ein gesunder Rücken durch gelegentliches Arbeiten im Stehen. Modernes Stehpult für Ihren Meetingraum, auch bestens geeignet als Steh-Arbeitsplatz für Büroräume, Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Stufenlos verstellbar mittels Feststellschrauben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multi M
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
830 x 950-1.200 x 560 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Verstellbereich:
950-1.200
höhenverstellbar:
Ja
Schublade vorhanden:
Nein
Tür vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Form des Gestells:
C-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
26
Material der Platte:
Spanplatte
Werkstoff der Säule:
Stahl
Material der Blende:
Aluminium, lackiert
Werkstoff des Gestells:
Stahl, lackiert
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
alusilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehpult Multi M
Maße Platte:
830 x 25 x 560 mm (B x H x T)
Maße der Zwischenebene:
540 x 18 x 310 mm (B x H x T)
Farbe der Blende:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: redner pult, Pulte, Rednerpulte, Stehpulte, Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.