Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl OPEN Point SY m.Arml. Q3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/022/a006022n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/022/a006022n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800650890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     Op20QG20
EAN/GTIN:
     4014296043098
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Moderner Stuhl in trendiger Netz-Optik. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Point SY
Sitzform:
Bandscheibensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
48
Art der Sitzneigbarkeit:
Raster
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
Flügelarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
16,25
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Armlehne:
Polyurethan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Open Point SY
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 182,36*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 182,38*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 148,28*
€ 188,78*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 228,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.