| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800239500 Herst.-Nr.: 9123-MG01 EAN/GTIN: 4016849598826 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, Universitäten, Biotechnologie, Chemie und Pharma. Sorgt für maximale Mobilität und einfachstes Handling. Intuitive Handhabung. Mit seinen Flexfunktionen passt sich Labsit automatisch an. So kann auf komplizierte Verstellaufgaben verzichtet werden. Der Rücken passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Sorgt somit für dynamisches Sitzen und optimale Körperunterstützung in jeder Sitzhaltung. Intuitiv und automatisch. Bei vorgeneigter Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach. So werden Druckbelastungen verhindert die Blutzirkulation verbessert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Labsit | Sitzform: | Flachsitz | Breite des Sitzes: | 45 | Tiefe der Sitzfläche: | 42 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitzhöhenverstellbereich: | 45-65 | Höhe der Rückenlehne: | 42 | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | stufenlos | Rollen vorhanden: | Ja | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Garantiedauer: | 10 Jahre | Material der Sitzfläche: | Kunstleder | Material der Rückenlehne: | Kunststoff | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | blau | Farbe des Fußkreuzes: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsdrehstuhl Labsit | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, laborstuhl rollen, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 151,44* | € 186,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,74* | € 187,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,95* | € 189,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,80* | € 192,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,13* | € 193,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|