| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800233690 Herst.-Nr.: 9651-2000 EAN/GTIN: 4016849391380 |
| |
|
| | |
| BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 3 58-85cm Permanentkontaktmechanik Rolle weich gebremst (für Hartboden) Kunststoff schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Unitec 3 | Sitzform: | Flachsitz | Art der Sitzhöhenverstellung: | stufenlos | Sitzhöhenverstellbereich: | 58-85 | Höhe der Rückenlehne: | 38 | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Permanentkontaktmechanik | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Gleiter vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 14 | Garantiedauer: | 10 Jahre | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | Integralschaum | Werkstoff des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsdrehstuhl Unitec 3 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl interstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,84* | € 227,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 181,31* | € 230,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|