Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 9653-2000 mit Rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/256/a009256e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/256/a009256e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800233390
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9653-2000
EAN/GTIN:
     4016849391397
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 44-62cm Permanentkontaktmechanik Rolle weich gebremst (für Hartboden) Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Unitec 2
Sitzform:
Flachsitz
Art der Sitzhöhenverstellung:
stufenlos
Sitzhöhenverstellbereich:
44-62
Höhe der Rückenlehne:
38
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
12
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Integralschaum
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Unitec 2
max. Gewicht des Nutzers:
120
Made in Germany:
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 179,42*
4 Tage
85
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 180,03*
€ 4,95*
ab € 158,10*
€ 180,61*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,24*
€ 181,93*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 161,16*
€ 192,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9680
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.