Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Open Point SY Somo OP25BG20 max. 110kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/769/a006769k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/769/a006769k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800227690
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP25BG20
EAN/GTIN:
     4014296153483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar. Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Point® SY Somo
Sitzform:
Bandscheibensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-51
Tiefe der Sitzfläche:
48
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
103-111
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
Ringarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
19,7
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Open Point® SY Somo
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 176,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 179,59*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 185,76*
€ 228,71*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 278,19*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 285,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
Op20QG20
ab € 147,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.