Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Open Base 10 J470TT20 max. 120kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/251/t024251q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/251/t024251q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800226290
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J470TT20
EAN/GTIN:
     4014296039619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schon als Basismodell in der Produktfamilie aus dem Bewegt-Sitzen-Programm holt es jede Menge Ausstattungspunkte: Herzstück ist das „SITNESS®-Gelenk“, das die Rückenlehne beweglich macht und Bewegungskombnintionen wie seitliches Zurücklehnen mit Schulterblick unterstützt. Die Rückenlehne ist körpergerecht geformt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Base 10
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
50
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
55
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
18
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Trevira CS
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Stahl/Polyamid
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polyamid
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Open Base 10
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.