Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Open Base 10 J470TT38 max. 120kg schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/305/t024305g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/305/t024305g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800226250
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J470TT38
EAN/GTIN:
     4014296039879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schon als Basismodell in der Produktfamilie aus dem Bewegt-Sitzen-Programm holt es jede Menge Ausstattungspunkte: Herzstück ist das „SITNESS®-Gelenk“, das die Rückenlehne beweglich macht und Bewegungskombnintionen wie seitliches Zurücklehnen mit Schulterblick unterstützt. Die Rückenlehne ist körpergerecht geformt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Base 10
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
43-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
50
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
55
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
18
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Trevira CS
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Stahl/Polyamid
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polyamid
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
blau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Open Base 10
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 347,11*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 359,31*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 388,98*
€ 459,94*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 402,69*
€ 474,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 403,69*
€ 476,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 20,95*
Sonstiges
Topstar
6990-1
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.