| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800218450 Herst.-Nr.: 1101/TE12/2217 EAN/GTIN: 4016849257150 |
| |
|
| | |
| Ideal für alle, die auf Ihren Rücken hören und auf die Kosten schauen. Auch wer nur gelegentlich am Schreibtisch sitzt sollte nicht auf Komfort und Ergonomie verzichten. Armlehnen sind optional erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Younico plus-3 | Sitzform: | Muldensitz | Breite des Sitzes: | 45,5 | Sitzhöhenverstellbereich: | 40,5-52 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 39 | Höhe der Rückenlehne: | 114,5 | Art der Rückenlehnenhöhenverstellung: | Raster | Rückenlehnenhöhenverstellbereich: | 54-62 | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Permanentkontaktmechanik | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | optionales Zubehör: | Armlehnen O991: FIX, O994: 4D | Brandschutz Teil 1 (in Anlehnung an DIN EN 1021) vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | 100 % Polyester | Werkstoff des Gestells: | Kunststoff | Werkstoff des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | blau | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl Younico plus-3 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | max. Dauer der Nutzung/Tag: | 3 Std./Tag | Lordosenstütze verstellbar: | Ja | Armlehnen vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |