Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20 72220PU0 max. 120kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/972/t024972f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/972/t024972f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800217790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220PU0
EAN/GTIN:
     4014296040257
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20 41-54cm Synchronmechanik Rolle hart gebremst (für Teppichboden) Polyamid schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TEC 20
Breite des Sitzes:
46
Tiefe der Sitzfläche:
43
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
41-54
Höhe der Rückenlehne:
30
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
11
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyurethan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl TEC 20
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 2,90*
ab € 92,35*
€ 116,51*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 92,67*
€ 119,40*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 123,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,86*
€ 125,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 134,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,41*
Sonstiges
Topstar
72260D10
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.