Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl Head Point SY HE200BC00 schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/791/a009791a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/791/a009791a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800210390
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200BC00
EAN/GTIN:
     4014296960289
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Klassischer Komfort-Drehstuhl mit Netz-Rückenlehne.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Head Point SY
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
39-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Höhe der Rückenlehne:
59
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Punktsynchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
optionales Zubehör:
Armlehnen 7127: P4, 7038: B2, 7131: J4
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
17
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Head Point SY
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 156,91*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 124,21*
€ 161,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7127
ab € 27,80*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 20,92*
Sonstiges
Topstar
6990-1
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.