Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Pen Light 16611101421 LED Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/509/a013509v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/509/a013509v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/509/a013509x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-790374795
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Für alltägliche Situationen - wann immer Sie eine Taschenlampe brauchen. Mit praktischem Befestigungsclip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen Light
Maße:
14 x 117 mm (Ø x L)
Durchmesser:
14
Reichweite:
11
Lichtstrom:
3
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Verwendungsdauer:
15 h
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Pen Light
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,10*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 3,13*
€ 4,13*
1
€ 6,78*
ab € 3,24*
€ 4,27*
1
€ 6,78*
ab € 3,24*
€ 4,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,61*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.