Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-785014500 Herst.-Nr.: PCC5652 EAN/GTIN: 4013835531515 |
| |
|
| | |
| Mit dem Digta Headphone 565 Jack haben Sie eine praktische Lösung für Ihren Arbeitsplatz: Der klassische Doppelkopfhörer verfügt über eine Schnelltrennkupplung. Möchten Sie also Kabelsalate vermeiden oder Ihren Kopfhörer nicht abnehmen, wenn Sie zum Beispiel eine Akte holen, so entfernen Sie einfach das kurze Kabel mit dem Kopfhörer und stecken es entweder in eine Schublade oder nehmen es mit. Das lange Kabel des Digta Headphone 565 Jack mit dem Klinkenstecker lassen Sie an Ihrem PC oder dem Diktiergerät stecken. Die beiliegenden Kunstleder-Ohrpolster schirmen Umgebungsgeräusche besser ab als die Schaumstoffpolster. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Digta Headphone 565 Jack | Verwendung für Gerätetyp: | Digta Soundbox 830, Digta Station 441, 446, 447 Plus | Art des Anschlusses: | 3,5 mm Klinkenstecker | unterstützt Stereo: | Ja | Kabellänge: | 2,6 | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopfhörer Digta Headphone 565 Jack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diktier-Kassette, Diktierkassette, Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, grundig digitales diktiergerät, diktier-gerät grundig, diktier gerät, Diktiergerätezubehöre, Diktiersysteme, Stereokopfhörer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,71* | € 53,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,64* | € 53,40* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,51* | € 61,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,42* | € 72,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,50* | € 84,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|