Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO AF500 2105111 Partikelschnitt 0,78x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/294/a014294q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/294/a014294q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/294/a014294t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760242500
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Diese Aktenvernichter bieten die Möglichkeit, gesamte Papierstapel in den Autofeed-Schacht einzulegen. Das spart Zeit. Die Autofeed-Geräte garantieren eine komfortable und sichere Entsorgung von Papieren, Dokumenten, Folien etc., selbst bei hohen Sicherheitsstufen. Die Geräuschentwicklung wird durch den Autofeed-Aufbau reduziert. Der Aktenvernichter kann sowohl im Autofeed-Modus mit Papierstapeln als auch zum Shreddern von Einzelblättern bzw. kleinen Papiermengen genutzt werden. Und das sogar parallel, da der übliche Papiereinführschlitz bei dieser Entwicklung zugänglich bleibt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO AF500
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
49,7 x 100,2 x 49,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite:
0,78
Partikellänge:
11
Eingabebreite:
240
Schneidleistung (70 g/m¦):
7 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
6 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
500
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56
Rauminhalt f³r Schnittgut:
82
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
29,67
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO AF500
Sicherheitsstufe:
P-6
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,43*
€ 1.057,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,51*
€ 1.099,83*
€ 5,50*
ab € 1.039,83*
€ 1.099,83*
Frei Haus
ab € 1.061,54*
€ 1.099,84*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.130,85*
€ 1.216,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,77*
€ 1.447,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,37*
€ 1.440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,35*
€ 1.420,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,71*
€ 1.346,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,85*
€ 1.345,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.