Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter Securio B32 1822111O Partikel 1,9x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/273/a014273o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/273/a014273o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760229300
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111O
EAN/GTIN:
     4026631031363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz.. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B32
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
49,7 x 79,3 x 39,8 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite:
1,9
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (80 g/m¦):
11 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
500
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Rauminhalt f³r Schnittgut:
82
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
30
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B32
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,12*
€ 773,83*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 778,53*
€ 836,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,50*
€ 866,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 832,35*
€ 889,69*
€ 4,95*
ab € 876,83*
€ 925,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,43*
€ 995,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,27*
€ 935,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,53*
€ 926,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.