Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter CC 24459111 Partikelschnitt cool grey 13-15Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/367/a014367x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/367/a014367x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/367/a014367y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760207483
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24459111
EAN/GTIN:
     4019364546518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden. Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders umweltgerecht ist die neue Energiespar-Funktion „Zero Energy Standby-Modus“. Diese Funktion sorgt für eine komplette, automatische Abschaltung der IDEAL-Shredder und damit für einen Null- Energie-Verbrauch nach 15 Minuten. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2445 CC
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
60
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
240
Schneidleistung (70 g/m¦):
15 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
13 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
390
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
54
Rauminhalt f³r Schnittgut:
35
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
21
Farbe:
cool grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 2445 CC
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 418,84*
€ 470,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 427,34*
€ 478,95*
Frei Haus
ab € 436,68*
€ 488,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,82*
€ 495,26*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 478,29*
€ 551,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,70*
€ 577,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,77*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,51*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.