Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 4002 CC 40029111 Partikel 4x40mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/872/a011872q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/872/a011872q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/936/a011936k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/936/a011936m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760062700
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40029111
EAN/GTIN:
     4019364656613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
"SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Markenqualität "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4002 CC
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
64 x 97 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
130
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
400
Schneidleistung (70 g/m¦):
30 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
25 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
1.300
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55
Rauminhalt f³r Schnittgut:
165
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
87
Farbe:
cool grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 4002 CC
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,62*
€ 1.654,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,96*
€ 1.654,17*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.600,61*
€ 1.726,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.678,20*
€ 1.761,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.670,32*
€ 1.768,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,96*
€ 2.055,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,84*
€ 2.033,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,81*
€ 1.990,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,61*
€ 1.904,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,77*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,52*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.