Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner AS-1200 4599B001AB 12stellig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/252/a009252c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/252/a009252c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700498200
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4599B001AB
EAN/GTIN:
     4960999673677
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Dieser Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppelte Stromversorgung, das angewinkelte Display und das elegante dunkelgraue Finish. Oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AS-1200
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F, 0, 1, 2, 3, 4, +
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Summenbildung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Kehrwert-Taste, Wurzelberechnung, Aufschlagsberechnung (MU)
Maße:
119 x 37 x 177 mm (B x H x T)
Gewicht:
152
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner AS-1200
Weitere Suchbegriffe: Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, Universalgehäuse, canon taschenrechner 12 zeichen, calculator canon, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 9,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,47*
€ 9,36*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 9,46*
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,97*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,76*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.