Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Taschenrechner HP 12 C Platinum F2231AA Finanzrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/706/a007706b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/706/a007706b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700215400
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2231AA
EAN/GTIN:
     0882780681545
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Der HP 12c ist leistungsfähiger und funktionsreicher Finanzrechner. Wählen Sie zwischen der RPN- und der algebraischen Eingabelogik, bewältigen Sie bis zu 80 Cash-Flows.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
12C Platinum
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Anzahl der Funktionen:
130 Funktionen
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
statistische Berechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
TVM, Nettowert (NPV), Armortisierung, , kumulative statistische Analyse, lineare Regression, Standardabweichung
Maße:
12,9 x 1,5 x 7,9 cm (B x H x T)
Gewicht:
116
Farbe:
schwarz/silber
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff/Aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner 12C Platinum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 68,32*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 68,29*
€ 91,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,58*
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 93,43*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.