Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN Wasserkocher WK 3498 2.200W 1,5l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/515/a010515a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/515/a010515a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-680005090
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3498
EAN/GTIN:
     4008146025358
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher severin 1,5l
360° central-cordless-system: Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar. Durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement. Dampfstopp-Automatik. Ausgusszotte mit Sieb. Leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung. Praktische und einfache 1-Hand-Bedienung. Kabelaufwicklung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WK 3498
Maße:
20,9 x 23,4 x 14,7 cm (B x H x T)
Leistung:
2.200
Netzspannung:
220-240
Ausführung der Wasserstandsanzeige:
beidseitig, außen ablesbar
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,5
Temperaturanzeige vorhanden:
Nein
Temperatur regelbar:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
akustisches Signal vorhanden:
Nein
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Deckelverriegelung vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Kabellänge:
720
Gewicht:
0,76
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wasserkocher WK 3498
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l, Kocher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 17,42*
1 Tag
21
1
€ 5,49*
ab € 19,98*
€ 24,28*
1
€ 5,50*
ab € 19,87*
€ 24,76*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 20,37*
€ 24,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,79*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEVERIN
WK 3479
ab € 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.