Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus 1.520-934.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/495/a010495o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/495/a010495o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497324500
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-934.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer. Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Kompakte Bauweise.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Maße:
37 x 93 x 38 cm (B x H x T)
max. Druck:
200
Arbeitsdruck:
150
Leistung:
2.800
Fördervermögen:
500
Betriebsspannung:
230 V
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Handspritzpistole EASY!Force, HD-Schlauch (15 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Schlauchtrommel, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic
Gewicht:
27,5
Farbe:
gelb/dunkelgrau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, Reiniger, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,25*
€ 1.161,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,24*
€ 1.123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,14*
€ 1.072,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,04*
€ 973,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,22*
€ 946,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.