Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-497013200 Herst.-Nr.: 1.783-311.0 EAN/GTIN: 4039784541498 |
| |
|
| | |
| Die BR 40/10 C - die wirschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung. 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck. 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf. Niedrige Unterfahrhöhe: Problemloses Unterfahren von Möbeln. Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden. Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen. Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden. Ergonomischer Handgriff für besseren Bedienkomfort. Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BR 40/10 C Adv | Maße: | 47 x 38 x 52 cm (B x H x T) | Arbeitsbreite: | 400 | Drehzahl der Bürste: | 1.100 U/Min. | Behältervolumen des Frischwassertanks: | 10 | Behältervolumen des Schmutzwassertanks: | 10 | Flächenleistung (je Stunde): | 400 | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Netzspannung: | 220-240 | Leistung: | 2.300 | Kabellänge: | 7 | Gewicht: | 30 | Farbe: | anthrazit/schwarz/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Waschsauger BR 40/10 C Adv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.059,26* | € 2.460,22* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.159,15* | € 2.505,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.172,07* | € 2.507,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.180,78* | € 2.525,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.528,01* | € 2.884,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|