Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/208/a012208b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/208/a012208b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497012200
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-211.0
EAN/GTIN:
     4054278046006
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten. Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst. Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub. Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug. Über den Drehring am Grundkörper der Werkzeugmuffe kann die Saugkraft reguliert werden. Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet. Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NT 30/1 Tact Te L
Maße:
37 x 58 x 56 cm (B x H x T)
Düsenbreite:
360
Behältervolumen:
30
Leistung:
1.380
Netzspannung:
220-240
max. Unterdruck:
254
Luftvolumenstrom pro Saugmotor:
74
Schalldruckpegel:
69
Stromversorgung:
Netzbetrieb
optionales Zubehör:
Filterbeutel (Vlies) 2.889-154.0
Griff vorhanden:
Ja
Anzahl der Lenkrollen:
2 Lenkrollen
Kabellänge:
7,5
Länge des Schlauches:
4
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fugendüse
Gewicht:
13,5
Farbe:
anthrazit/schwarz/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L
Maximales Vakuum:
25,4
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,50*
€ 498,75*
€ 4,90*
ab € 440,51*
€ 520,57*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 442,35*
€ 525,35*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 526,58*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 662,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,85*
€ 768,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,27*
€ 727,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-595.0
ab € 117,31*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,24*
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,99*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,40*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 6,95*
Zubehör
Kärcher
6.904-242.0
ab € 70,58*
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,49*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,56*
Zubehör
Kärcher
6.906-511.0
ab € 38,45*
Zubehör
Kärcher
6.906-512.0
ab € 26,04*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.