Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 5000 B 1.050mm 200l 210l 7.875qm 7,5km/h orange/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 5000 B 1.050mm 200l 210l 7.875qm 7,5km/h orange/anthrazit
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 5000 B 1.050mm 200l 210l 7.875qm 7,5km/h orange/anthrazit
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 5000 B 1.050mm 200l 210l 7.875qm 7,5km/h orange/anthrazit
Artikel-Nr.:
     1375-497009400
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7518373
EAN/GTIN:
     7615400204137
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat

Beschreibung:
Batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine. Durch den Einsatz von High-Tech-Materialien und strapazierfähigen Komponenten zeichnet sich die Maschine durch eine hohe Betriebszeit bei minimalen Instandhaltungs- und Reparaturkosten aus. Die neu konstruierte Saugdüse und die Bürstenabsenkung machen die Vorbereitung auf den Betrieb und die Instandhaltung der Maschine zum Kinderspiel. Alle Teile, die regelmäßig gewartet werden müssen, sind gelb markiert und lassen sich bequem ohne Werkzeug entfernen. All dies sorgt für einen störungsfreien Betrieb bei einem Minimum an Einweisungszeit für das Bedienungspersonal. Das patentierte TASKI IntelliFlow-System gewährleistet, dass stets die richtige Menge an Reinigungslösung an den Boden abgegeben wird, wodurch sich beträchtliche Mengen an Wasser einsparen lassen. Darüber hinaus sorgt das optionale, patentierte Chemie-Dosiersystem TASKI IntelliDose für eine sichere und exakte Dosierung. Zusammen mit der hohen Fahrgeschwindigkeit im Reinigungsbetrieb und dem großen Tank steigt dadurch die Produktivität enorm, da nur noch wenig zeitaufwändige Tankstopps während des Betriebs erforderlich sind. Aufgrund der einzigartigen Allradlenkung ist die Maschine auch bei beengten Platzverhältnissen besonders wendig und beweglich. Die neue, patentierte, W-förmige Saugdüse folgt dem Bodenprofil und ermöglicht die optimale Wasseraufnahme beim Abbiegen in Kurven und selbst bei problematischen Oberflächen wie Fliesenböden mit tiefen Fugen oder unebenen und strukturierten Böden. Spezielle Saugdüsenblätter und die Saugschläuche ermöglichen die Aufnahme kleinerer Objekte (z.B. Zigarettenstummel), ohne zu verstopfen. Aufgrund des bewährten 3-Rad-Konzepts müssen die Saugdüsen nicht mehr nachgestellt werden. Dies führt zu hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsresultaten und einem gleichbleibend ansprechenden Erscheinungsbild des Bodens. Das ergonomische Design mit einem tiefen Einstieg, einem verstellbaren Sitz mit hoher Rückenlehne und einem neuen Gaspedal gewährleisten eine sichere und unverkrampfte Bedienung. Durch die gute Sicht vom Sitz aus und einer hervorragenden Ablenkung der Saugdüsen ist das Bedienpersonal in der Lage, den Reinigungsvorgang bequem auch an Wänden entlang und um Hindernisse herum durchzuführen. Der extrem tiefe Geräuschpegel und ein spezieller ECO-Modus machen die Arbeit noch angenehmer und ermöglichen auch tagsüber den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen.

  • Arbeitsbreite der Kehreinrichtung: 1.050 mm
  • Behältervolumen des Frischwassertanks: 200 l
  • Behältervolumen des Schmutzwassertanks: 210 l
  • Flächenleistung (je Stunde): 7.875 qm
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 7,5 km/h
  • max. Betriebsdauer: 6,5 h
  • Masse (Gewicht): 790 kg
  • Farbe: orange/anthrazit

Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, taski scheuermaschinen, aufsitz scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsgeräte, Bodenreinigungsmaschinen, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.450,62*
€ 26.460,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28.132,66*
€ 28.132,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30.194,50*
€ 30.194,50*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.460,18*
€ 31.487,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25.450,62*
€ 30.286,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7523947
ab € 4.327,77*
Ähnlich
Diversey
7516862
ab € 3.972,96*
Ähnlich
Diversey
7518528
ab € 2.771,42*
Ähnlich
Diversey
7518096
ab € 23.763,19*
Ähnlich
Diversey
7518367
ab € 5.401,04*
Ähnlich
Diversey
7518534
ab € 3.609,80*
Ähnlich
Diversey
7516825
ab € 6.529,00*
Ähnlich
Diversey
7516823
ab € 6.218,06*
Ähnlich
Diversey
7516826
ab € 7.890,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.