Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 2500 700mm 95l 95l 5.250qm 7,5km/h orange/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 2500 700mm 95l 95l 5.250qm 7,5km/h orange/anthrazit
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 2500 700mm 95l 95l 5.250qm 7,5km/h orange/anthrazit
TASKI Bodenreinigungsmaschine swingo 2500 700mm 95l 95l 5.250qm 7,5km/h orange/anthrazit
Artikel-Nr.:
     1375-497009100
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     8004740
EAN/GTIN:
     7615400502721
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat

Beschreibung:
Die patentierte Allradlenkung setzt neue Maßstäbe in punkto Wendigkeit und ermöglicht so den Einsatz dieser Aufsitzmaschine selbst in engen und überstellten Bereichen. Die innovative Saugdüsenkonstruktion gewährleistet auch in Kurven und beim Wenden eine vollständige Wasseraufnahme über die gesamte Arbeitsbreite. Die Maschine lässt sich im Sitzen bedienen und bietet eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Der mit einem Staubsauger vergleichbare, extrem geringe Geräuschpegel sorgt für ein angenehmes Arbeiten und ermöglicht den Betrieb auch während der Geschäftszeiten. Aufgrund der wenigen mechanischen Bauteile und der robusten Konstruktion ist diese Maschine äußerst zuverlässig. Die leicht austauschbaren Bürsten und Sauglippen vereinfachen die Instandhaltung und gewährleisten so, dass die Maschine praktisch jederzeit einsatzbereit ist. Die höhere Reinigungsgeschwindigkeit und das patentierte CSD-System sorgen dafür, dass die TASKI swingo 2500 Aufsitz-Scheuersaugmaschine vergleichbaren Mitgängermodellen in punkto Produktivität um 40% überlegen ist.

  • Arbeitsbreite der Kehreinrichtung: 700 mm
  • Behältervolumen des Frischwassertanks: 95 l
  • Behältervolumen des Schmutzwassertanks: 95 l
  • Leistung: 2.000 W
  • Flächenleistung (je Stunde): 5.250 qm
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 7,5 km/h
  • max. Betriebsdauer: 5 h
  • Masse (Gewicht): 560 kg
  • Farbe: orange/anthrazit

Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, taski scheuermaschinen, aufsitz scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsgeräte, Bodenreinigungsmaschinen, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.096,91*
€ 21.000,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22.291,76*
€ 22.291,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23.975,20*
€ 23.975,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.000,47*
€ 24.990,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.096,91*
€ 23.915,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7522027
ab € 4.180,76*
Ähnlich
Diversey
7516834
ab € 11.499,93*
Ähnlich
Diversey
7516831
ab € 10.572,46*
Ähnlich
Diversey
7516829
ab € 9.637,33*
Ähnlich
Diversey
7516842
ab € 4.841,30*
Ähnlich
Diversey
7515883
ab € 12.131,43*
Ähnlich
Diversey
7518692
ab € 11.362,97*
Ähnlich
Diversey
7518086
ab € 13.417,39*
Ähnlich
Diversey
7523420
ab € 12.399,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.