Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger Typ 30-1-STB 1200W 30l nass/trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/015/a010015t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/015/a010015t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497001200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     890141
EAN/GTIN:
     4003969022133
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger 30-1-STB 1.200W 3,5m inkl. Saugschlauch, 2 Verbindungsmuffen, 2-teil. Metallrohr, Trockensaugdüse, Nasssaugdüse, Textildüse, Fugendüse, Möbelpinsel, 1 Vlies-Filterbeutel WE895002
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
30-1-STB
Füllmenge des Wasserbehälters:
30
Leistung:
1.200
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
Kabellänge:
7,2
Länge des Schlauches:
3,5
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Saugschlauch, 2 Verbindungsmuffen, 2-teil. Metallrohr, Trockensaugdüse, Nasssaugdüse, Textildüse, Fugendüse, Möbelpinsel, 1 Vlies-Filterbeutel WE895002
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nass- und Trockensauger 30-1-STB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.