Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Schaber Profi Glaskeramik-Kochfelder 13 x 4,5 cm (B x H) Breite der Klinge: 4,5cm Edelstahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Schaber Profi Glaskeramik-Kochfelder 13 x 4,5 cm (B x H) Breite der Klinge: 4,5cm Edelstahl silber
WENKO Schaber Profi Glaskeramik-Kochfelder 13 x 4,5 cm (B x H) Breite der Klinge: 4,5cm Edelstahl silber
WENKO Schaber Profi Glaskeramik-Kochfelder 13 x 4,5 cm (B x H) Breite der Klinge: 4,5cm Edelstahl silber
Artikel-Nr.:
     1375-496031000
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2241100100
EAN/GTIN:
     4008838912058
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber

Beschreibung:
WENKO Schaber Profi

  • Produktverwendung: Glaskeramik-Kochfelder
  • Maße: 13 x 4,5 cm (B x H)
  • Breite der Klinge: 4,5 cm
  • Material der Klinge: Edelstahl
  • Material des Griffes: Metall
  • Farbe: silber

Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber 40mm, handschaber, Reinigungsgeräte, Schaber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,28*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 6,81*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 7,17*
Lager 1375
13
1
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 7,84*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.