| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496024100 Herst.-Nr.: 8704_01 EAN/GTIN: 4002403925962 |
| |
|
| | |
| Wandstärke/Durchmesser: 1,5 mm. Zur Verwendung mit Besen die einen Wasserdurchlauf besitzen. Eignung nach HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Es minimiert Risiken und kann Sicherheit bei Pandemien wie Covid-19 für Mitarbeiter und Produkte bieten. Mit einer HACCP-Lösung erfüllen Sie rechtliche Vorgaben und minimieren Haftungsrisiken. Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 x 145 cm (Ø x H) | mit Gewinde: | Ja | Durchmesser des Außengewindes: | 2 | Temperaturbereich: | -20 bis +50 | Material: | Fiberglas | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Besenstiel | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,91* | € 26,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,21* | € 26,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,42* | € 39,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,37* | € 41,48* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,42* | € 42,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|