Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leifheit Wischmopp Profi cotton plus Bodenwischer Profi XL 16 x 42 cm (B x L) 60 % Polyester, 40 % Baumwolle weiß/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Wischmopp Profi cotton plus Bodenwischer Profi XL 16 x 42 cm (B x L) 60 % Polyester, 40 % Baumwolle weiß/türkis
Leifheit Wischmopp Profi cotton plus Bodenwischer Profi XL 16 x 42 cm (B x L) 60 % Polyester, 40 % Baumwolle weiß/türkis
Leifheit Wischmopp Profi cotton plus Bodenwischer Profi XL 16 x 42 cm (B x L) 60 % Polyester, 40 % Baumwolle weiß/türkis
Artikel-Nr.:
     1375-496020500
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55117
EAN/GTIN:
     4006501551177
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Beschreibung:
Besonders auf Steinböden und Fliesen sorgt er selbst bei grobem Schmutz für brillanten Glanz. Während die Suprafaser den Schmutz porentief löst, nimmt die Baumwollfaser den gelösten Schmutz auf und speichert das Wasser. Verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht.

  • Verwendung für Produkt: Bodenwischer Profi XL
  • Maße: 16 x 42 cm (B x L)
  • waschbar
  • max. Waschtemperatur: 60 °C
  • Werkstoff: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Farbe: weiß/türkis

Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop, wischmoppbezug polyester, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,50*
ab € 16,29*
€ 17,45*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 17,46*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 17,78*
Lager 1375
3
1
€ 7,95*
ab € 17,68*
€ 19,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leifheit
55211
ab € 5,17*
Ähnlich
Leifheit
55116
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.