Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Trolley D7524195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/090/a011090w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/090/a011090w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496018900
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     D7524195
EAN/GTIN:
     7615400760312
Suchbegriffe:
Kehrwagen
Müll-Caddy
Müllcaddy
Abfallsackhalterung
Der Trolley wurde für die Nassreinigung und Abfallbeseitigung in einer Vielzahl von Umgebungen entworfen. Trolley ist leichtgewichtig und leicht manövrierbar, wodurch sich die Nutzung sehr komfortabel gestaltet. Wird zerlegt in einem Karton geliefert und kann ohne Werkzeug schnell zusammengebaut werden. Viele Teile des Trolleys werden aus wiederverwerteten Materialien hergestellt, wodurch sich die Abfallbelastung um 75 % reduziert. Räder haben einen Durchmesser von 10 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DI Enviro Wet
Maße:
67,5 x 89 x 106 cm (B x H x L)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 x Mopp-Eimer (15l), 2 x Tucheimer (6l), Mopp-Presse, Mopp-Halterung, 120 l Abfallsack mit Abdeckung
Anzahl der Räder:
4 Räder
Gewicht:
15,5
Farbe:
schwarz/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen DI Enviro Wet
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhaltering, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,16*
€ 495,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,68*
€ 564,31*
€ 5,50*
ab € 459,64*
€ 564,31*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 468,99*
€ 583,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 615,52*
€ 737,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,78*
€ 694,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.