Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOCLEAN Geschirrtuch KARO 300004 Baumwolle kar. sort. 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/049/a011049s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/049/a011049s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496018899
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     300004
EAN/GTIN:
     4015544300048
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Trocknet schnell ab. Mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KARO
Maße:
50 x 70 cm (B x L)
saugfähig:
Ja
max. Waschtemperatur:
60
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
3 x rot/weiß kariert, 3 x grün/weiß kariert, 2 x gelb/weiß kariert, 2 x blau/weiß kariert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrhandtuch KARO
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtücher baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtuch rot/weiß, Geschirrhandtücher, Geschirrtücher, Handtuch, Handtücher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 15,00*
€ 20,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,77*
€ 20,92*
1
€ 5,50*
ab € 15,45*
€ 21,34*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 21,63*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 26,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
300003
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.