Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aQualine Microfasertuch 2449 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/120/a014120k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/120/a014120k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/120/a014120l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496018399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4009412024495
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Beste Reinigung ohne Chemie. Hochwertig. Wischen und polieren.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Boden, Fenster, Spüle
Maße:
24 x 25, 50 x 55, 30 x 40, 40 x 40, 35 x 37 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
60
Werkstoff:
rot, blau, rosa, hellblau: 80 % Polyester, 20 % Polyamid, gelb: 55 % Polyester, 45 % Polyamid
Farbe:
rot, blau, rosa, hellblau, gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Microfasertuch
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfaser tücher, microfasertuch 5 stück, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 6,63*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
26167
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.