| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495049300 Herst.-Nr.: 42715 EAN/GTIN: 6414301042715 |
| | |
|
| | |
| Bringt eine kühle und frische Briese in Ihren Waschraum und verwandelt den Besuch des wichtigsten Ortes der Welt in ein besonderes Dufterlebnis von Frost und frisch gewaschener Wäsche. Mehrphasige Duftkartusche, die aus einem geformtenBlock mit integriertem Duftkern besteht. Passives System mit verbesserter natürlicher Luftströmung. Konstant-starke Duftstoffabgabe. Keine Batterien erforderlich. Keine Flüssigkeiten, kein Auslaufen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Katrin Lufterfrischer 42999, 43040 | Typbezeichnung des Duftes: | Artic Breeze | Verwendungsdauer: | 60 Tage | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Keramik | Packungsmenge: | 6 x 250 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllpack Lufterfrischer | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| |