| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495022600 Herst.-Nr.: 35357 EAN/GTIN: 4250293353574 |
| | |
|
| | |
| B-Fresh Raumspray Airfresh Zitrus 300ml Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Airfresh | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrus | pH-Wert: | 7,11 | Inhalt: | 300 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Raumspray Airfresh | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumdeo, Raumspray, raumspray fresh 300ml, raumduft, duftspray 300 ml, Duftspender, Duftsprays, Frischluftsprays, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Raumdeos, Raumdüfte, Raumerfrischer, Raumsprays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,13* | € 1,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,45* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,00377* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|