Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handreinigung 35577 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/151/y000151m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/151/y000151m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494010700
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     35577
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Solopol® natural ist ein moderner pH-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Er enthält Hautpflegekomponenten und einen Hautschutzkomplex. Solopol® natural ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Solopol EXTRA
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Softflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handwaschpaste Solopol EXTRA
Biozid-Produkt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 10,205* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.