Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzcreme RES100ml 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494010200
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme kresto
handschutzcreme
Entwickelt für normale bis trockene Haut. Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl, begünstigt so die regelmäßgige Verwendung und hält die Haut in gesundem Zustand. Emollient, das die Hautpflege unterstützt. Unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und Pflege der Haut. Feuchtigkeitsspender, der Hautaustrocknung verhindert und ein glattes Hautgefühl nach der Anwendung bewirkt. Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen. Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen. Nachgewiesene Handschuhkompatibilität, zur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet. Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis kann in hygienesensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo Handdesinfektionsmaßnahmen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokolan® Light PURE
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
6-7,5
fettfrei:
Ja
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE
Weitere Suchbegriffe: hautschutzcreme 100ml, Cremes, Hautpflege, Hautpflegecremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0249* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.