Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492076300 Herst.-Nr.: 663 EAN/GTIN: 8003410311171 |
| | |
|
| | |
| Segafredo intermezzo ist Segafredos meistverkaufter Kaffee, der zu jeder Tageszeit geeignet ist. Die Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen macht es robust mit einem würzigen Charakter. Diese Mischung besteht aus 60 % Arabica-Bohnen und 40 % Robusta-Bohnen. Dies bietet die richtigen Zutaten für Espresso, Cappuccino und Latte Macchia. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | Intermezzo | Konsistenz: | ganze Bohne | Intensität: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne segafredo, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,85* | € 17,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,851* | € 17,611* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,84* | € 18,13* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,14* | € 20,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,47* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,84* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|