| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490526800 Herst.-Nr.: 38.054 EAN/GTIN: 8016728080844 |
| |
|
| | |
| Vega ist der kompakteste und kompletteste Systemwagen. Der Benutzer kann alle nötigen Reinigungsgeräte, trotz der kleinen Abmessungen des Wagens, bei sich haben. Mit dieser Presse wird der Nasswischmopp mit einer einzigen Bewegung sowohl gespült als auch ausgewrungen. Der U-förmige Griff erleichtert die Führung des Fahrwagens und kann zusätzlich noch mit nützlichem Zubehör ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VEGA | Maße: | 42 x 112 x 52 cm (B x H x L) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 4, 28 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 x 4 l Eimer, 1 x 28 l Eimer mit Presse und Sackhalter | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen VEGA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischwagen filmop, wischset, kunststoff-eimer blau, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,39* | € 253,49* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 197,32* | € 258,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|