Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Atemschutzmaske Silv-Air FFP2 8763210 m.Ventil 15 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/204/a009204z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/204/a009204z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490333300
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8763210
EAN/GTIN:
     4031101485744
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz. Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex silv-Air 3210
Einweg:
Ja
Schutzstufe:
FFP2
Normnummer:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Maske mit Nasenbügel:
Ja
Maske mit Bindebändern:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Material:
Polypropylen/Polyester/Textil/ABS Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemschutzmaske uvex silv-Air 3210
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,318*
€ 1,888*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,31934*
€ 1,88934*
1 Tag
45
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33067*
€ 1,90067*
Lager 1375
15
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,07667*
33 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,904*
€ 2,67267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,07667*
€ 2,47124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98667*
€ 2,36414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84667*
€ 2,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74667*
€ 2,07854
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 31,15005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.