Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leifheit Wischmopp Classic XL Microfibre Bodenwischer Classic 15 x 44 cm (B x H) 58 % Polyester, 42 % Baumwolle weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Wischmopp Classic XL Microfibre Bodenwischer Classic 15 x 44 cm (B x H) 58 % Polyester, 42 % Baumwolle weiß
Leifheit Wischmopp Classic XL Microfibre Bodenwischer Classic 15 x 44 cm (B x H) 58 % Polyester, 42 % Baumwolle weiß
Leifheit Wischmopp Classic XL Microfibre Bodenwischer Classic 15 x 44 cm (B x H) 58 % Polyester, 42 % Baumwolle weiß
Artikel-Nr.:
     1375-490332401
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55211
EAN/GTIN:
     4006501552112
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Beschreibung:
Für gängige Bodenwischer mit 42 cm Wischbreite.

  • Verwendung für Produkt: Bodenwischer Classic
  • Maße: 15 x 44 cm (B x H)
  • waschbar
  • max. Waschtemperatur: 60 °C
  • Werkstoff: 58 % Polyester, 42 % Baumwolle
  • Farbe: weiß

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 5,17*
€ 5,84*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 9,15*
Lager 1375
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,36*
€ 9,38*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 9,38*
€ 10,25*
4 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leifheit
55117
ab € 16,29*
Ähnlich
Leifheit
55116
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.