| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490317100 Herst.-Nr.: AT350 EAN/GTIN: 4017942307353 |
| |
|
| | |
| Griffrillen für sicheren Grip. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | StripWasher | Verwendung für Produkt: | Unger Teleskopstiel Opti Loc EZ250, EZ120, EZ450 | Länge: | 35 | Griff vorhanden: | Ja | Material: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | silber/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einwaschhalter StripWasher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,49* | € 6,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,27* | € 6,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,46* | € 6,48* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,25* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|