| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490265006 Herst.-Nr.: 25828 EAN/GTIN: 4003969959934 |
| |
|
| | |
| Reinigungsschwamm 15 x 9 x 4,5 cm (B x H x T) Polyurethan/Polyether/Nylon/Polyester gelb/grün Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 9 x 4,5 cm (B x H x T) | Griffrand vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyurethan/Polyether/Nylon/Polyester | Farbe: | gelb/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsschwamm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuer schwamm, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,05* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,09* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|