| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490259299 Herst.-Nr.: 490259299 EAN/GTIN: 4003969956155 |
| |
|
| | |
| Dieses Geschirrtuch besticht durch eine außerordentliche Saugfähigkeit und ein traditionelles Design. Zudem trocknet es schnell. Weitere Informationen: | | Maße: | 50 x 70 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 | Werkstoff: | 100 % Baumwolle | Farbe: | weiß/blau kariert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrhandtuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,77* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,09* | € 2,03* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|