Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrhandtuch 50x70cm faserig kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k023/619/k023619w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k023/619/k023619w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490259199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     26550
EAN/GTIN:
     4003969956131
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Dieses Geschirrtuch besticht durch eine außerordentliche Saugfähigkeit und ein traditionelles Design. Zudem trocknet es schnell.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
95
Werkstoff:
52 % Leinen, 48 % Baumwolle
Farbe:
weiß/blau kariert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrhandtuch
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm, geschirr handtuch, geschirr-handtuch weiss, Geschirrhandtücher, Geschirrtücher, Handtuch, Handtücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 3,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 3,13*
3 Tage
93
25
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,39*
5 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,92*
4 Tage
93
1
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490276799
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.