Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsspender für 1l Flaschen Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/022/a007022i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/022/a007022i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490136800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     52025
EAN/GTIN:
     4003969947863
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsspender 9,6 x 40 x 22,6 cm (B x H x T) Aluminium silber
Weitere Informationen:
Maße:
9,6 x 40 x 22,6 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
Verwendung für Produkt:
MyClean Desinfektionsmittel 79607
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsspender
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 58,59*
€ 76,62*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 58,82*
€ 79,48*
€ 3,50*
ab € 72,80*
€ 94,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Klein
887295
ab € 67,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.