Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Werkzeugset M29088 303teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/022/a011022w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/022/a011022w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481089800
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29088
EAN/GTIN:
     4003315714248
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
5 Feinmechaniker-Schraubendreher (50 mm): 2 Schlitz (0,4 x 2,5/0,5 x 3), 3 Kreuz (PH 000/00/0), 4 Schraubendreher: 2 Schlitz: (0,8 x 4 x 100/1,2 x 6,5 x 125 mm), 2 Kreuz (PH 1 x 80/2 x 100 mm). 13 HSS Bohrer (Titan beschichtet, in Kunststoff-Aufbewahrungskassette, 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/6,5 mm). 65-tlg. Kleinteilesortiment in Klarsichtbox. 21-tlg. Feinmechaniker-Bit-Set mit Aluminium-Schraubgriff in Klarsichtbox: 6 Schlitz (1,5/2/2,5/3/3,5/4), 4 Kreuz (PH 000/00/0/1), 2 Pozidriv (PZ 0/1), 8 T-Profil (T 5/6/7/8/9/10/15/20). Abbrechmesser (18 mm) mit 10 Ersatzklingen (im Köcher). Spannungsprüfer, Stahlbandmaß (3 m x 16 mm), Kombizange (180 mm (7")), Rollgabelschlüssel 200 mm (8"), Wasserpumpenzange (250 mm (10")), Schlosserhammer (mit Fiberglasstiel, 300 g), Kabelschuhklemmzange. 24 Schraubendreher-Bits (8 x 30 mm): 8 T-Profil (T 25/27/30/35/2 x 40/45/50), 2 Kreuz (PH 3/4), 2 Pozidriv (PZ 3/4), 4 Innensechskant (5,5/6,5/7/8), 4 Schlitz (5,5/6,5/7/8 mm), 4 Vielzahn (5/6/8/10 mm), 100-tlg. Bitset, 7 Innensechskantschlüssel (1,27/1,5/2/2,5/3/4/5 mm). 6,3 mm (1/4") Werkzeuge: 13 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit Flankenschutz (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 2 Verlängerungen (50/100 mm), Kardangelenk, T-Gleitgriff, Umschaltknarre, Bitadapter (6,3 mm), Schraubgriff. 12,5 mm (1/2") Werkzeuge: 18 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit Flankenschutz (10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm), 2 Verlängerungen (125/250 mm), T-Gleitgriff-Adapter (10 mm (3/8")), Kardangelenk, Umschaltknarre, 2 Zündkerzeneinsätze (16/21 mm), Bitadapter (8 mm).
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
303 Werkzeuge
Elektromonteur-Set vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 131,49*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 131,50*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 131,55*
€ 5,50*
ab € 110,15*
€ 138,83*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 111,51*
€ 142,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.