| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481077900 Herst.-Nr.: 818644 EAN/GTIN: 4016138806618 |
| |
|
| | |
| Zange mit Ratschenmechanik und Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube). Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze. Beidseitig verwendbare Crimpbacken: A: für isolierte Flachstecker von 0,5-6 mm² (AWG 22-10), B: für Ring- und Gabelkabelschuhe von 1,5-10 mm² (AWG 20-8) sowie Stoßverbinder von 0,75-10 mm². Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2-IN-1 | Produktverwendung: | Kabelbearbeitung | Länge: | 225 | Ausführung des Griffes: | 2-Komponentengriff | Koffer vorhanden: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Netzwerk Werkzeug 2-IN-1 | Variante: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,49* | € 47,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,54* | € 56,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,55* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|