Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481068900 Herst.-Nr.: 30600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Abmanteln aller gängigen Koaxialkabel von 4,8-7,5 mm Durchmesser. Neues Verschlußsystem. Sicherer Halt. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren. Keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig. Keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente, gut erkennbare, innenliegende Längenskalierung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Secura Coaxi No.1 | Produktverwendung: | Koaxialkabel, PVC-Rundkabel | Länge: | 100 | Ausführung des Griffes: | 2-Komponenten Griffschalen | Gewicht: | 22 | Material: | Stahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Netzwerk Werkzeug Secura Coaxi No.1 | Variante: | Kabelentmanteler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Flachkabel, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisoliermesser jokari, abisolier messer, flachkabel 3x1,5, Netzwerk Werkzeuge, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,61* | € 11,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,87* | € 11,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 11,87* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,57* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|