| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481027100 Herst.-Nr.: 825177 EAN/GTIN: 4026158054333 |
| |
|
| | |
| Für technische Berufe, Dermatologie, Druckindustrie, für Labor, Fertigung und Prüfen. Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung. Präzise Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring. Vergrößerung durch Präzisionsglaslinse. Feste Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung und mit Platz für weitere Messskalen. Mit Präzisionsskala für verschiedene Anwendungen Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung. Nicht kalibriert und nicht kalibrierbar. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 10-fach | Durchmesser: | 23 | Beleuchtung vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Polyamid | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,54* | € 83,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,66* | € 84,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,09* | € 84,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,45* | € 86,07* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,27* | € 138,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|